Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de perii pentru motor DAYTON 6YHY3, lungime 1/4 inch, latime 1/4 inch - Pachet de 2 | AF2WTU

DAYTON Set de perii pentru motor 6YHY3, lungime 1/4 inch, lățime 1/4 inch - pachet de 2

În stoc
Element: AF2WTU Model: 6YHY3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€81.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet perie motor de schimb
TipDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8545200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a permite curgerea curentului între firele staționare și părțile mobile dintr-un arbore rotativ
    • Include 2 perii, 2 suporturi si 2 arcuri
    • 120 VAC

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
Set de perii motor DAYTON 33K904 12/24vdc - Pachet De 2 | AC6EUF 33K904Set de perii de înlocuire Mootor2€74.69
Set de perii pentru motor DAYTON 33K906, 90 VDC, lungime 9/16 inch, pachet de 2 | AC6EUH 33K906Set de perii de înlocuire Mootor2€71.62
Set de perii pentru motor DAYTON 33K907 12/24vdc 9/16 inch lungime - pachet de 2 | AC6EUJ 33K907Set de perii de înlocuire Mootor2€73.58
Set de perii motor DAYTON 6YHY4 1/4 inch 1/4 inch latime - Pachet De 2 | AF2WTV 6YHY4Set perie motor de schimb2€112.07
Set de perii pentru motor DAYTON 6YHY6, lungime 1/4 inch, latime 5/8 inch - Pachet de 2 | AF2WTX 6YHY6Set perie motor de schimb2€81.28
Set de perii motor DAYTON 6YHY7 1/4 inch lungime 3/16 inch latime - pachet de 2 | AF2WTY 6YHY7Set perie motor de schimb2€82.79
Set de perii motor DAYTON 6YHY8 1/4 inch lungime 3/16 inch latime - pachet de 2 | AF2WTZ 6YHY8Set perie motor de schimb2€103.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Set de perii pentru motor 6YHY3, lungime 1/4 inch, lățime 1/4 inch - pachet de 2
€81.28 /ambalaj