Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de perii pentru motor DAYTON 6YHY6, lungime 1/4 inch, latime 5/8 inch - Pachet de 2 | AF2WTX

DAYTON Set de perii pentru motor 6YHY6, lungime 1/4 inch, lățime 5/8 inch - pachet de 2

În stoc
Articol: AF2WTX Model: 6YHY6
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
€81.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet perie motor de schimb
TipDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8545200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit în echipamentele de curent continuu pentru a conduce curentul între firele staționare și părțile mobile
    • Include 2 perii si 2 arcuri
    • Compatibil cu Dayton 1LPK5, 1LPK6, 1LPK8, 1LPL1, 1LPX8, 1LPX9, 1LPY1 Thru 1LPY4, 1LRA8, 1LRA9, 1LRB2 Thru 1LRB4, 1Z851, 1Z854, 1Z856, 2Z561, 2H563, 2H565 H2, 588H2, 590H2, 592XA3 până la 77XA3, 86Z4 Thru 128Z4, 130Z4, 140Z4, 141Z4 Thru 381Z4 și 383Z4 DC

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
Set de perii motor DAYTON 33K904 12/24vdc - Pachet De 2 | AC6EUF 33K904Set de perii de înlocuire Mootor2€74.69
Set de perii pentru motor DAYTON 33K906, 90 VDC, lungime 9/16 inch, pachet de 2 | AC6EUH 33K906Set de perii de înlocuire Mootor2€71.62
Set de perii pentru motor DAYTON 33K907 12/24vdc 9/16 inch lungime - pachet de 2 | AC6EUJ 33K907Set de perii de înlocuire Mootor2€73.58
Set de perii pentru motor DAYTON 6YHY3, lungime 1/4 inch, latime 1/4 inch - Pachet de 2 | AF2WTU 6YHY3Set perie motor de schimb2€81.28
Set de perii motor DAYTON 6YHY4 1/4 inch 1/4 inch latime - Pachet De 2 | AF2WTV 6YHY4Set perie motor de schimb2€112.07
Set de perii motor DAYTON 6YHY7 1/4 inch lungime 3/16 inch latime - pachet de 2 | AF2WTY 6YHY7Set perie motor de schimb2€82.79
Set de perii motor DAYTON 6YHY8 1/4 inch lungime 3/16 inch latime - pachet de 2 | AF2WTZ 6YHY8Set perie motor de schimb2€103.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Set de perii pentru motor 6YHY6, lungime 1/4 inch, lățime 5/8 inch - pachet de 2
€81.28 /ambalaj