DAYTON Seturi de perii pentru motor de schimb, pachet de 2


Filtru
Inălțime totală: 1" , Lungime totală: 9 / 16 " , Cantitate pachet: 2 , Tip: DC , Voltaj: 36V c.c. , latime: 3 / 4 "
StilModelArticolPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
33K904
Set de perii de înlocuire Mootor2€74.69
B
33K907
Set de perii de înlocuire Mootor2€73.58
B
33K906
Set de perii de înlocuire Mootor2€71.62
C
6YHY4
Set perie motor de schimb2€112.07
D
6YHY7
Set perie motor de schimb2€82.79
E
6YHY9
Set perie motor de schimb2€144.17
F
6YHY3
Set perie motor de schimb2€81.28
G
6YHY6
Set perie motor de schimb2€81.28
H
6YHY8
Set perie motor de schimb2€103.21

Seturi de perii pentru motor de schimb, pachet de 2

Seturile de perii pentru motor de schimb Dayton sunt utilizate pentru înlocuirea periilor uzate pentru a conduce curentul între firele staționare și piesele mobile dintr-un arbore rotativ. Sunt ideale pentru utilizarea în motoare electrice DC, alternatoare și generatoare. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de perii pentru motor, disponibile cu valori nominale de tensiune de 12, 24 și 90 VDC pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?