Ventilator de evacuare DAYTON 7AD91 54 inch 208-230/460 V | AF3BFB

DAYTON 7AD91 Ventilator de evacuare 54 inch 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BFB Model: 7AD91

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,832.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1-1/4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP27,612
CFM @ 0.125-In. SP25,893
CFM @ 0.250-In. SP24,174
CFM @ 0.375-In. SP21,742
Fan RPM507
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă14.8-13.4 / 6.7
Înălţime42.5 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP5.75
Max. Adâncime96 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
CP motor5
RPM motor1745
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame5
Fază3
Elice Dia.54 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.1-1/4 "
TipTransmisie cu curea axială
Voltaj208-230 / 460
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 443.3247
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruDimensiunea rulmentuluiTip rulmentAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. BHPMax. AdâncimeCarcasa motoruluiPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD67 20 inch 115/208-230 V | AF3BEA 7AD67Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,170.58
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD68 20 inch 115/208-230 V | AF3BEB 7AD68Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Air-Over complet închis€3,406.55
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD69 20 inch 208-230/460 V | AF3BEC 7AD69Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.3 / 0.6538 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,348.80
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD70 20 inch 208-230/460 V | AF3BED 7AD70Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.4-1.5 / 0.7538 "0.3048 "Total închis neventilat€3,233.13
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD71 20 inch 115/208-230 V | AF3BEE 7AD71Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Deschideți Dripproof€3,126.79
DAYTON 7AD73 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BEG 7AD73Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.5-1.6 / 0.838 "0.4048 "Deschideți Dripproof€3,279.37
DAYTON 7AD74 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BEH 7AD74Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.2 / 0.638 "0.4048 "Total închis neventilat€3,316.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AD91 Ventilator de evacuare 54 inch 208-230/460 V
€11,832.78 /unitate