Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF65 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNM

DAYTON 7AF65 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BNM Model: 7AF65

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,655.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.21 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.22.5 "
CFM @ 0.000-In. SP6564
CFM @ 0.125-In. SP6357
CFM @ 0.250-In. SP6146
CFM @ 0.500-In. SP5678
CFM @ 0.750-In. SP5092
CFM @ 1.000-In. SP4187
Dimensiunea A23.875 "
Dimensiunea B16.75 "
Dimensiunea C21.5 "
Dimensiunea D18 "
Dimensiunea E7 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM1843
Amplificatori de încărcare completă4.5-4.1 / 2.0
Înălţime28 11 / 16 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă23-7/8 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă21-1/4 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.21.5 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP1.20
Max. Adâncime18 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului10 "
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1.5
RPM motor1730
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.21.5 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.45
Voltaj208-230 / 460
Lăţime23.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.7875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. BHPCarcasa motoruluiCP motorRPM motorTipul motoruluiPreț
Ventilator axial cu tub DAYTON 3NXF4 28-11/16 inch H Belt | AD2FEL 3NXF4--------€2,391.70
DAYTON 7AF57 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BND 7AF5750/60404236890.26Răcire completă a ventilatorului1/217253-Faza€3,011.70
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF58 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNE 7AF5850/60404236890.26Răcire completă a ventilatorului1/21725Locație periculoasă, trifazată€3,345.23
DAYTON 7AF59 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNF 7AF5950/60473344380.45Răcire completă a ventilatorului3/417253-Faza€3,119.95
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF60 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNG 7AF6050/60473344380.45Răcire completă a ventilatorului3/41725Locație periculoasă, trifazată€3,270.65
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF61 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNH 7AF6150/60352231060.18Răcire completă a ventilatorului1/317253-Faza€2,976.72
DAYTON 7AF62 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3BNJ 7AF6250/60352231060.18Total închis neventilat1/31725Locație periculoasă, trifazată€3,271.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AF65 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€3,655.54 /unitate