DAYTON 7AG02 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230 V | AF3BQC

DAYTON 7AG02 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230 V

În stoc
Articol: AF3BQC Model: 7AG02

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,840.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.38.25 "
CFM @ 0.000-In. SP14,285
CFM @ 0.125-In. SP13,420
CFM @ 0.250-In. SP12,456
CFM @ 0.500-In. SP9930
Dimensiunea A39.75 "
Dimensiunea B22.437 "
Dimensiunea C36.5 "
Dimensiunea D29 "
Dimensiunea E7 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM784
Amplificatori de încărcare completă8.7-8.4
Înălţime52.875 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă39-3/4 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă36-1/2 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.36.625 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP1.40
Max. Adâncime29 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului10 "
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1.5
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornirea condensatorului, funcționarea condensatorului, locație periculoasă
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.36.625 "
Fază1
Diagrama arborelui.1.187 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.32
Voltaj208-230
Lăţime39.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 134.5437
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPCarcasa motoruluiCP motorRPM motorTipul motoruluiPreț
DAYTON 3C414 Ventilator axial cu tub 52-7/8 inch H 39-3/4 inch latime | AC8LKX 3C414-Aluminiu------€4,419.69
DAYTON 7AF97 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BPX 7AF9710.0 / 5.3-5.0Aluminiu12,5200.96Răcire completă a ventilatorului11725Pornire condensator€5,455.94
DAYTON 7AF98 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BPY 7AF9813.4 / 6.8-6.7Aluminiu12,5200.96Răcire completă a ventilatorului11725Pornirea condensatorului, funcționarea condensatorului, locație periculoasă€5,503.19
DAYTON 7AF99 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BPZ 7AF993.1-2.8 / 1.4Aluminiu12,5200.96Răcire completă a ventilatorului117403-Faza€5,758.56
Ventilator axial cu tuburi DAYTON 7AG00 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BQA 7AG003.4-3.6 / 1.8Aluminiu12,5200.96Răcire completă a ventilatorului11730Locație periculoasă, trifazată€6,267.18
DAYTON 7AG01 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BQB 7AG0115.2 / 8.2-7.6Aluminiu14,2851.40Răcire completă a ventilatorului1.51725Pornire condensator, funcționare condensator€6,055.20
DAYTON 7AG03 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BQD 7AG034.5-4.1 / 2.0Aluminiu14,2851.40Răcire completă a ventilatorului1.517303-Faza€5,835.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AG02 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230 V
€5,840.29 /unitate