DAYTON 7AH85 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BXB

DAYTON 7AH85 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BXB Model: 7AH85

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,556.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1621
CFM @ 10.00-In. SP12,491
CFM @ 11.00-In. SP11,716
CFM @ 12.00-In. SP10,938
CFM @ 13.00-In. SP10,136
CFM @ 7.000-In. SP14,049
CFM @ 8.000-In. SP14,049
CFM @ 9.000-In. SP13,269
dBA @ 5 Picioare97
Înălțimea de descărcare (în.)19
Lățime de descărcare (in)15.375
Amplificatori de încărcare completă136.0-123.0 / 61.4
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei51.25 "
Lungimea carcasei49 1 / 16 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei15.375 "
Hz60
Dia admisie.19-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1736
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor326T
CP motor50
Izolație motorieClasa F
RPM motor1775
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.2-3/16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților33 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții12 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 618.282
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea carcaseiRPM suflantăCFM @ 4.000-In. SPLățimea carcaseiDia admisie.Max. RPM suflantăCarcasa motoruluiCadru motorPreț
DAYTON 7AH43 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof254T€14,690.53
DAYTON 7AH45 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof254T€14,696.30
DAYTON 7AH47 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof256T€14,855.04
DAYTON 7AH49 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof256T€14,905.91
DAYTON 7AH51 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof284T€16,722.26
DAYTON 7AH53 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof284T€16,537.43
DAYTON 7AH55 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof286T€16,152.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AH85 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€18,556.10 /unitate