DAYTON 7AR06 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208-230/460v | AF3CLC

DAYTON 7AR06 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208-230/460v

În stoc
Articol: AF3CLC Model: 7AR06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,924.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare / alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă turnat regresabil
Dia. Deschidere obligatorie30 In.
Eșapament / alimentare CFM @ 0.000-In. SP10,221
Eșapament / alimentare CFM @ 0.125-In. SP9081
Eșapament / alimentare CFM @ 0.250-In. SP7219
Fan RPM938
Înălţime34 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.86
Max. Adâncime21-1/2 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
CP motor3/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Amperi de operare2.8-2.8 / 1.4
Fază3
Elice Dia.30 "
Material eliceAluminiu turnat
Gărzi de admisie recomandate1WBU4
Diagrama arborelui.1"
Viteză1
TipTransmisie cu centură reversibilă
Voltaj208-230 / 460
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM motorFan RPMÎnălţimeTipul motoruluiAmperi de operareFazăElice Dia.Diagrama arborelui.Preț
Ventilator reversibil DAYTON 7AP95 cu pachet de antrenare 115/208-230v | AF3CKQ 7AP95172571434 "Faza divizată6.6 / 3.0-3.3130 "1"€2,614.50
DAYTON 7AP96 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 115/208-230v | AF3CKR 7AP96172571434 "Faza divizată5.9 / 2.8-2.9130 "1"€2,712.47
DAYTON 7AP97 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208-230/460v | AF3CKT 7AP97172571434 "3-Faza1.5-1.6 / 0.8330 "1"€2,767.09
DAYTON 7AP98 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208-230/460v | AF3CKU 7AP98172571434 "3-Faza1.1-1.2 / 0.6330 "1"€2,803.73
DAYTON 7AP99 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 115/208-230v | AF3CKV 7AP99172582534 "Faza divizată7.6 / 3.7-3.8130 "1"€2,657.27
Ventilator reversibil DAYTON 7AR00 cu pachet de antrenare 115/208-230v | AF3CKW 7AR00172582534 "Faza divizată7.6 / 3.8-3.8130 "1"€2,913.96
DAYTON 7AR01 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208-230/460v | AF3CKX 7AR01172582534 "3-Faza2.1-2.2 / 1.1330 "1"€3,065.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AR06 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208-230/460v
€2,924.04 /unitate