DAYTON 7AR50 Reversible Fan With Drive Package 208/230/460v | AF3CMZ

DAYTON 7AR50 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208/230/460v

În stoc
Articol: AF3CMZ Model: 7AR50

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,607.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare / alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă turnat regresabil
Dia. Deschidere obligatorie48 In.
Eșapament / alimentare CFM @ 0.000-In. SP35,694
Eșapament / alimentare CFM @ 0.125-In. SP33,508
Eșapament / alimentare CFM @ 0.250-In. SP30,682
Eșapament / alimentare CFM @ 0.375-In. SP27,130
Eșapament / alimentare CFM @ 0.500-In. SP22884
Fan RPM1007
Înălţime54 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP5.75
Max. Adâncime23-1/2 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor5
Izolație motorieClasa F
RPM motor1740
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Amperi de operare14.5-13.1 / 6.6
Fază3
Elice Dia.48 "
Material eliceAluminiu turnat
Gărzi de admisie recomandate1WBU7
Diagrama arborelui.1-1/2 "
Viteză1
TipTransmisie cu centură reversibilă
Voltaj208/230/460
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 158.8334
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM motorFan RPMÎnălţimeTipul motoruluiAmperi de operareFazăElice Dia.Diagrama arborelui.Preț
Ventilator reversibil DAYTON 7AP95 cu pachet de antrenare 115/208-230v | AF3CKQ 7AP95172571434 "Faza divizată6.6 / 3.0-3.3130 "1"€2,614.50
DAYTON 7AP96 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 115/208-230v | AF3CKR 7AP96172571434 "Faza divizată5.9 / 2.8-2.9130 "1"€2,712.47
DAYTON 7AP97 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208-230/460v | AF3CKT 7AP97172571434 "3-Faza1.5-1.6 / 0.8330 "1"€2,767.09
DAYTON 7AP98 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208-230/460v | AF3CKU 7AP98172571434 "3-Faza1.1-1.2 / 0.6330 "1"€2,803.73
DAYTON 7AP99 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 115/208-230v | AF3CKV 7AP99172582534 "Faza divizată7.6 / 3.7-3.8130 "1"€2,657.27
Ventilator reversibil DAYTON 7AR00 cu pachet de antrenare 115/208-230v | AF3CKW 7AR00172582534 "Faza divizată7.6 / 3.8-3.8130 "1"€2,913.96
DAYTON 7AR01 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208-230/460v | AF3CKX 7AR01172582534 "3-Faza2.1-2.2 / 1.1330 "1"€3,065.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AR50 Ventilator reversibil cu pachet de antrenare 208/230/460v
€5,607.13 /unitate