DAYTON 7AR75 Ventilator de evacuare 60 inch cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3CPB

DAYTON 7AR75 Ventilator de evacuare 60 inch cu pachet de antrenare 115/230 V

În stoc
Articol: AF3CPB Model: 7AR75

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,776.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de eșapament greu
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C314
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1.75 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP40,778
CFM @ 0.125-In. SP35,888
CFM @ 0.250-In. SP26,441
Fan RPM409
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C222
Adâncimea flanșei2"
Lățimea flanșei66 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă33.8/16.9
Obturator de perete galvanizat Nr.3C116
Înălţime66 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU9
Max. BHP3.45
Max. Adâncime34 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3
Izolație motorieClasa F
RPM motor1740
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.60 "
Material eliceAluminiu turnat
Diagrama arborelui.1.75 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.27
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.28
Venturi Clearance Dia.61 "
Adâncimea Venturi7-9/16 "
Voltaj115/230
Weatherhood Nr.1WBW6
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 280.7433
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea flanșeiObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePaza de admisie Nr.Preț
DAYTON 7AR54 Ventilator de evacuare 24 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU3€2,880.26
DAYTON 7AR57 Ventilator de evacuare 30 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU4€3,351.32
Ventilator de evacuare DAYTON 7AR60 36 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU5€3,597.86
DAYTON 7AR63 Ventilator de evacuare 42 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU6€4,307.93
DAYTON 7AR65 Ventilator de evacuare 42 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2 / 1.61C21046 "1WBU6€4,715.95
DAYTON 7AR67 Ventilator de evacuare 48 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU7€5,136.90
DAYTON 7AR69 Ventilator de evacuare 48 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNV 7AR692"3C3121.5 "54 "4.6-4.8 / 2.41C21154 "1WBU7€5,238.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AR75 Ventilator de evacuare 60 inch cu pachet de antrenare 115/230 V
€9,776.21 /unitate