DAYTON 7AR54 Ventilator de evacuare 24 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CND

DAYTON 7AR54 Ventilator de evacuare 24 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V

În stoc
Element: AF3CND Model: 7AR54

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,880.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de eșapament greu
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C308
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP5608
CFM @ 0.125-In. SP4889
CFM @ 0.250-In. SP3679
Fan RPM814
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C215
Adâncimea flanșei1.25 "
Lățimea flanșei28 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă6.6 / 3.4-3.1
Obturator de perete galvanizat Nr.1C746
Înălţime28 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU3
Max. BHP0.38
Max. Adâncime18 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiFază divizată
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu turnat
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.14.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.16.3
Venturi Clearance Dia.24.375 "
Adâncimea Venturi4.375 "
Voltaj115 / 208-230
Weatherhood Nr.1WBV9
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea flanșeiObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePaza de admisie Nr.Preț
DAYTON 7AR57 Ventilator de evacuare 30 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU4€3,351.32
Ventilator de evacuare DAYTON 7AR60 36 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU5€3,597.86
DAYTON 7AR63 Ventilator de evacuare 42 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU6€4,307.93
DAYTON 7AR65 Ventilator de evacuare 42 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2 / 1.61C21046 "1WBU6€4,715.95
DAYTON 7AR67 Ventilator de evacuare 48 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU7€5,136.90
DAYTON 7AR69 Ventilator de evacuare 48 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNV 7AR692"3C3121.5 "54 "4.6-4.8 / 2.41C21154 "1WBU7€5,238.53
DAYTON 7AR71 Ventilator de evacuare 54 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNX 7AR712"3C3131.5 "60 "20.2 / 10.7-10.13C11560 "1WBU8€8,037.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AR54 Ventilator de evacuare 24 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V
€2,880.26 /unitate