DAYTON 7AR69 Ventilator de evacuare 48 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNV

DAYTON 7AR69 Ventilator de evacuare 48 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3CNV Model: 7AR69

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,238.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de eșapament greu
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C312
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1.5 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP26,377
CFM @ 0.125-In. SP21,773
Fan RPM524
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C220
Adâncimea flanșei2"
Lățimea flanșei54 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.6-4.8 / 2.4
Obturator de perete galvanizat Nr.1C211
Înălţime54 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU7
Max. BHP1.73
Max. Adâncime28 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
Izolație motorieClasa F
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază3
Elice Dia.48 "
Material eliceAluminiu turnat
Diagrama arborelui.1.5 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.24
Venturi Clearance Dia.48.5 "
Adâncimea Venturi7"
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.1WBW4
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 132.1965
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea flanșeiObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePaza de admisie Nr.Preț
DAYTON 7AR54 Ventilator de evacuare 24 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU3€2,880.26
DAYTON 7AR57 Ventilator de evacuare 30 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU4€3,351.32
Ventilator de evacuare DAYTON 7AR60 36 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU5€3,597.86
DAYTON 7AR63 Ventilator de evacuare 42 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU6€4,307.93
DAYTON 7AR65 Ventilator de evacuare 42 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2 / 1.61C21046 "1WBU6€4,715.95
DAYTON 7AR67 Ventilator de evacuare 48 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU7€5,136.90
DAYTON 7AR71 Ventilator de evacuare 54 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNX 7AR712"3C3131.5 "60 "20.2 / 10.7-10.13C11560 "1WBU8€8,037.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AR69 Ventilator de evacuare 48 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€5,238.53 /unitate