DAYTON 7AT70 Ventilator Upblast 30-1/2 inch 208-230/460v | AF3CUC

DAYTON 7AT70 Ventilator Upblast 30-1/2 inch 208-230/460v

În stoc
Articol: AF3CUC Model: 7AT70

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,184.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Lungimea bazei38-3 / 8 "Dia
Lățimea bazei38-3 / 8 "Dia
CFM @ 0.000-In. SP7811
CFM @ 0.125-In. SP7377
CFM @ 0.250-In. SP6844
CFM @ 0.375-In. SP6231
CFM @ 0.500-In. SP5440
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.77
Max. Temp admisie300 grade
Max. Amperi de operare2.9-2.8 / 1.4
CP motor3/4
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montarePerete
Dia general.50 "
Inălțime totală50 "
Fază3
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)25 x 25
RPM480
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.10.5
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.9.9
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.8.5
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților30.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 140.427
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 7AR95 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--€2,189.72
DAYTON 7AR96 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-€2,220.93
DAYTON 7AR97 Ventilator Upblast 12-1/2 inch 115/208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--€2,406.98
DAYTON 7AR98 Ventilator Upblast 12-1/2 inch 115/208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-€2,439.66
DAYTON 7AR99 Ventilator Upblast 12-1/2 inch 115/208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,397.64
DAYTON 7AT00 Ventilator Upblast 12-1/2 inch 208-230/460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,806.23
DAYTON 7AT01 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---€1,768.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AT70 Ventilator Upblast 30-1/2 inch 208-230/460v
€4,184.71 /unitate