Suflantă DAYTON 7AV32 cu pachet de antrenare 13 1/2 diametru 115/230 V | AF3DBB

DAYTON 7AV32 Suflantă cu pachet de antrenare 13 1/2 diametru 115/230 V

În stoc
Articol: AF3DBB Model: 7AV32

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,168.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge
CFM @ 1.000-In. SP1544 @ 2750 RPM
CFM @ 2.000-In. SP1477 @ 2800 RPM
CFM @ 3.000-In. SP1407 @ 2850 RPM
CFM @ 4.000-In. SP1347 @ 2920 RPM
CFM @ 5.000-In. SP1266 @ 2970 RPM
CFM @ 6.000-In. SP1157 @ 3000 RPM
CFM @ 7.000-In. SP1106 @ 3100 RPM
CFM @ 8.000-In. SP948 @ 3120 RPM
CFM @ 9.000-In. SP741 @ 3150 RPM
dBA @ 5 Picioare92
Înălțimea de descărcare (în.)7.125
Lățime de descărcare (in)5.75
Amplificatori de încărcare completă25.0/12.5
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Înălțimea carcasei26 "
Lungimea carcasei23 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei25 "
Hz60
Dia admisie.8"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă3150
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor145T
CP motor3
Izolație motorieClasa B
RPM motor3450
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
FazăSingur
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipCu pachetul Drive
Voltaj115/230
Diametrul roților13 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții4.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.8705
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)Tip rulmentCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
Suflantă DAYTON 2C940 7 3/4 in | AB9DAX 2C9403Minge în Motor--15.125 "---€313.95
Suflantă de înaltă presiune DAYTON 4C108, 10-9/16 in | AD6WEJ 4C1083.5Minge în Motor--20.125 "---€377.99
Suflantă DAYTON 4C129 10 in | AD6WEN 4C1293.5Minge---21 "16 "20 "€749.43
Suflant DAYTON 4C329 12 1/2 in | AD6WFB 4C3294Minge în Motor--18.88 "---€479.06
Suflantă DAYTON 4C330 13 1/2 in | AD6WFC 4C3305.75Minge în Motor--23.13 "---€672.61
Suflantă DAYTON 7AV04 cu pachet de antrenare, diametru roți de 10-5/8 inchi, 208-230/460 V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5Minge496 @ 2500 RPM1.7-1.8 / 0.9-21 "16 "20 "€1,358.01
DAYTON 7AV05 Suflantă cu pachet de antrenare 10 5/8 diametru 208-230/460v | AF3CZX 7AV053.5Minge496 @ 2500 RPM1.8-1.6 / 0.8-21 "16 "20 "€1,418.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AV32 Suflantă cu pachet de antrenare 13 1/2 diametru 115/230 V
€2,168.96 /unitate