Ventilator de alimentare DAYTON 7CC30 36 inch volți 208-230/440 | AF3FBT

DAYTON 7CC30 Ventilator de alimentare 36 inch Volți 208-230/440

În stoc
Element: AF3FBT Model: 7CC30

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,361.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare ventilator cu pachet de unitate
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1"
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiOţel
CFM @ 0.000-In. SP10,484
CFM @ 0.125-In. SP8176
Tipul de unitateCurea
Evaluarea datoriei fanilorStandard
Fan RPM477
Lățimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.4-1.6 / 0.8
Înălţime40 "
Hz60
Paza de admisie Nr.6D587
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP0.39
Max. Adâncime23.25 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame6
În afara Dia.40 "
Adâncimea totală23.25 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.5
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.11.9
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Voltaj208-230 / 440
Guler de perete Nr.4YD03
Weatherhood Nr.4YD08
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.9935
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPDimensiunea rulmentuluiTip rulmentFan RPMLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePaza de admisie Nr.Preț
Ventilator de alimentare DAYTON 7CC02 24 inch volți 115/208-230 | AF3FAN 7CC02-3 / 4 "Bloc de pernă sigilat9232"4.2 / 2.1-2.128 "1WBU3€1,638.47
DAYTON 7CC03 Ventilator de alimentare 24 inch Volți 208-230/440 | AF3FAP 7CC03-3 / 4 "Bloc de pernă sigilat9232"1.2-1.3 / 0.6528 "1WBU3€1,564.48
Ventilator de alimentare DAYTON 7CC05 24 inch volți 115/208-230 | AF3FAR 7CC05-3 / 4 "Bloc de pernă sigilat10121"6.0 / 3.0-3.028 "1WBU3€1,608.51
DAYTON 7CC06 Ventilator de alimentare 24 inch Volți 208-230/440 | AF3FAT 7CC06-3 / 4 "Bloc de pernă sigilat10121"1.4-1.6 / 0.828 "1WBU3€1,681.80
DAYTON 7CC08 Ventilator de alimentare 24 inch Volți 115/208-230 | AF3FAV 7CC08-3 / 4 "Bloc de pernă sigilat11811"8.0 / 4.0-4.028 "1WBU3€1,750.81
DAYTON 7CC09 Ventilator de alimentare 24 inch Volți 208-230/440 | AF3FAW 7CC09-3 / 4 "Bloc de pernă sigilat11811"2.2-2.2 / 1.128 "1WBU3€1,763.14
Ventilator de alimentare DAYTON 7CC11 24 inch volți 115/208-230 | AF3FAY 7CC11-3 / 4 "Bloc de pernă sigilat13521"11.0 / 5.4-5.528 "1WBU3€1,826.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CC30 Ventilator de alimentare 36 inch Volți 208-230/440
€2,361.85 /unitate