Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS RCGT0502M0-PF5 WS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys

În stoc
Articol: AF9MXA Model: RCGT0502M0-PF5 WS10Crucea Ref: 30FP26
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
€15.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSI-
Spărgător de așchiiPF5
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
Calitatews10
Cerc inscris3 / 16 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaRundă
Inserați dimensiunea5
Grosimea inserției0.093 "
Număr ISORCGT0502M0-PF5WS10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchiiVariabil
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilRCGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelCalitateCodul ANSINumăr ANSICerc inscrisIntroduceți materialulIntroduceți formaInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiPreț
WALTER TOOLS CCMT160508 WPP20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 5/8 inch | AF8MEU 28MD68 CCMT160508 WPP20WPP20-CCMT5 (3.5) 25 / 8 "carbid80 de grade diamant5 / 8 "0.219 "€47.53
WALTER TOOLS CNMA120412 WAK10 Inserție de strunjire din carbură Cnma 1/2 inch | AF8MEV 28MD92 CNMA120412 WAK10WAK10-CNMA 4331 / 2 "carbid80 de grade diamant1 / 2 "0.187 "€27.84
WALTER TOOLS RCGT0803M0-PM2 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9MXG 30FP37 RCGT0803M0-PM2 WK1WK1--5 / 16 "carbidRundă80.125 "€8.60
WALTER TOOLS RCGX 060600T01020 WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MXT 30FP53 RCGX 060600T01020 WIS10WIS10-RCGX24T010201 / 4 "carbidRundă60.25 "€60.72
WALTER TOOLS RCGX 090700E WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MXV 30FP55 RCGX 090700E WIS10WIS10-RCGX35E3 / 8 "carbidRundă90.312 "€60.72
WALTER TOOLS SCGT120408-PM2 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9MYM 30FP99 SCGT120408-PM2 WK1WK1-SCGT432-PM21 / 2 "carbidPătrat120.187 "€28.91
WALTER TOOLS SNMG120412-NRT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MZC 30FR35 SNMG120412-NRT WS10ws10-SNMG433-NRT1 / 2 "carbidPătrat120.187 "€20.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS RCGT0502M0-PF5 WS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys
€15.50 /unitate