Ventilator de evacuare DAYTON 7CF59 115/208-230 volți | AF3FRZ

DAYTON 7CF59 Ventilator de evacuare 115/208-230 Volți

În stoc
Articol: AF3FRZ Model: 7CF59

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,219.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP5535
CFM @ 0.125-In. SP4698
Fan RPM621
Materiale cadruOțel Galv
Amplificatori de încărcare completă4.2 / 2.1-2.1
Înălţime38 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.30
Max. Adâncime60 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/4
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.30 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipTransmisie cu curea axială
Voltaj115 / 208-230
Lăţime57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 162.729
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruDimensiunea rulmentuluiTip rulmentAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. BHPMax. AdâncimeCarcasa motoruluiPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD67 20 inch 115/208-230 V | AF3BEA 7AD67Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,170.58
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD68 20 inch 115/208-230 V | AF3BEB 7AD68Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Air-Over complet închis€3,406.55
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD69 20 inch 208-230/460 V | AF3BEC 7AD69Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.3 / 0.6538 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,348.80
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD70 20 inch 208-230/460 V | AF3BED 7AD70Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.4-1.5 / 0.7538 "0.3048 "Total închis neventilat€3,233.13
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD71 20 inch 115/208-230 V | AF3BEE 7AD71Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Deschideți Dripproof€3,126.79
DAYTON 7AD73 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BEG 7AD73Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.5-1.6 / 0.838 "0.4048 "Deschideți Dripproof€3,279.37
DAYTON 7AD74 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BEH 7AD74Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.2 / 0.638 "0.4048 "Total închis neventilat€3,316.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CF59 Ventilator de evacuare 115/208-230 Volți
€4,219.49 /unitate