Ventilator de evacuare DAYTON 7CF96 208-230/460 volți | AF3FUP

DAYTON 7CF96 Ventilator de evacuare 208-230/460 Volți

În stoc
Articol: AF3FUP Model: 7CF96

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,220.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1-1/4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP12,702
CFM @ 0.125-In. SP11,308
CFM @ 0.250-In. SP9489
CFM @ 0.375-In. SP8780
Fan RPM533
Materiale cadruOțel Galv
Amplificatori de încărcare completă3.1-2.8 / 1.4
Înălţime40.5 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP1.20
Max. Adâncime72 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame6
Fază3
Elice Dia.42 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.1-1/4 "
TipTransmisie cu curea axială
Voltaj208-230 / 460
Lăţime78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 299.2725
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruDimensiunea rulmentuluiTip rulmentAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. BHPMax. AdâncimeCarcasa motoruluiPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD67 20 inch 115/208-230 V | AF3BEA 7AD67Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,170.58
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD68 20 inch 115/208-230 V | AF3BEB 7AD68Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Air-Over complet închis€3,406.55
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD69 20 inch 208-230/460 V | AF3BEC 7AD69Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.3 / 0.6538 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,348.80
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD70 20 inch 208-230/460 V | AF3BED 7AD70Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.4-1.5 / 0.7538 "0.3048 "Total închis neventilat€3,233.13
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD71 20 inch 115/208-230 V | AF3BEE 7AD71Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Deschideți Dripproof€3,126.79
DAYTON 7AD73 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BEG 7AD73Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.5-1.6 / 0.838 "0.4048 "Deschideți Dripproof€3,279.37
DAYTON 7AD74 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BEH 7AD74Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.2 / 0.638 "0.4048 "Total închis neventilat€3,316.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CF96 Ventilator de evacuare 208-230/460 Volți
€6,220.42 /unitate