DAYTON 7CK30 Exhaust/supply Ventilator 115/208-230 V | AF3GJV 7CK29

DAYTON 7CK30 Ventilator evacuare/alimentare 115/208-230 V

În stoc
Articol: AF3GJV Model: 7CK30Cross Ref: 7CK29 / 7CK29

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,664.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare / alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1-1/4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Eșapament / alimentare CFM @ 0.000-In. SP10,704
Eșapament / alimentare CFM @ 0.125-In. SP9483
Eșapament / alimentare CFM @ 0.250-In. SP8030
Eșapament / alimentare CFM @ 0.375-In. SP6653
Eșapament / alimentare CFM @ 0.500-In. SP5227
Fan RPM830
Materiale cadruOțel Galv
Amplificatori de încărcare completă13.4 / 6.8-6.7
Înălţime38 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP1.20
Max. Adâncime60 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.36 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.1-1/4 "
TipTransmisie cu curea axială
Voltaj115 / 208-230
Lăţime68 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 194.121
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeDimensiunea rulmentuluiTip rulmentCarcasa motoruluiCP motorRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
DAYTON 7AE83 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-203/460 V | AF3BKB 7AE8360 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof1/217253-Faza3€5,542.38
DAYTON 7AE84 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-230/460 V | AF3BKC 7AE8460 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof3/417253-Faza3€5,327.36
DAYTON 7AE85 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-230/460 V | AF3BKD 7AE8560 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof117353-Faza3€5,701.07
DAYTON 7AE86 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-230/460 V | AF3BKE 7AE8660 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof1.517353-Faza3€5,723.18
DAYTON 7AE87 Aerisire de evacuare/alimentare 36 inch 208-230/460 V | AF3BKF 7AE8760 "1-1/4 "Bloc de pernă regenerabilDeschideți Dripproof217353-Faza3€5,869.92
DAYTON 7AU13 Aerisire de evacuare/alimentare 115/208-230 V | AF3CVZ 7AU1360 "1"Bloc de pernă turnat regresabilDeschideți Dripproof1/31725Faza divizată1€4,910.68
DAYTON 7AU14 Aerisire de evacuare/alimentare 115/208-230 V | AF3CWA 7AU1460 "1"Bloc de pernă turnat regresabilAir-Over complet închis1/31725Faza divizată1€5,008.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CK30 Ventilator evacuare/alimentare 115/208-230 V
€5,664.69 /unitate