DAYTON 7D515 Aerisire de alimentare 13 1/4 in | AF3JRQ

DAYTON 7D515 Aerisire de alimentare 13 1/4 in

În stoc
Articol: AF3JRQ Model: 7D515

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,784.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1 1 / 2 "
Lungimea bazei32 1 / 2 "
Lățimea bazei32 1 / 2 "
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.125-In. SP3557
CFM @ 0.250-In. SP3353
CFM @ 0.375-In. SP3119
CFM @ 0.500-In. SP2747
CFM @ 0.675-In. SP2363
Lungimea descărcării (în.)13-3 / 4
Lățime de descărcare (in)15.625
Fan RPM810
Zona de filtrare (pătrat-ft)3 3 / 4
Înălțimea filtrului (în.)19 5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)29 1 / 4
Înălțimea carcasei filtrului (în.)27 1 / 2
Lățimea carcasei filtrului (in.)28 1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)27 5 / 8
Înălțimea carcasei34 1 / 2 "
Lungimea carcasei34 1 / 2 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei64 1 / 2 "
Max. BHP1.06
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1
Hz motor60
Tensiunea motorului208-220 / 440
Locație de montarePerete sau acoperiș
Numărul de filtre necesare2
Fază3
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.25
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.24
TipTransmisia centrifugă cu centură
Alezaj roată3 / 4 "
Diametrul roților13 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 116.1225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (1)

Variante de produs

ProdusModelTensiunea motoruluiCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.CFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPPreț
Aerisire de alimentare DAYTON 7D500 13 1/4 in | AF3JQZ 7D500115/23022541760114.612.8--€4,178.98
DAYTON 7D501 Aerisire de alimentare 13 1/4 in | AF3JRA 7D501115/23027142414117.416.21916-€4,215.51
DAYTON 7D502 Aerisire de alimentare 13 1/4 in | AF3JRB 7D502115/230313929021212125622117€4,439.62
DAYTON 7D503 Aerisire de alimentare 13 1/4 in | AF3JRC 7D503115/230355733531252431192747€4,434.69
DAYTON 7D514 Aerisire de alimentare 13 1/4 in | AF3JRP 7D514208-220 / 440313929023212125622117€4,495.20
DAYTON 7D516 Aerisire de alimentare 13 1/4 in | AF3JRR 7D516208-220 / 440394837623282735653314€4,854.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D515 Aerisire de alimentare 13 1/4 in
€4,784.04 /unitate