DAYTON 7D843 Ng Încălzitor cu tub cu infraroșu 100000 Btuh | AF3JXU

DAYTON 7D843 Ng Incalzitor cu tub infrarosu 100000 Btuh

În stoc
Articol: AF3JXU Model: 7D843

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,950.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu tuburi de gaz cu infraroșu
Amplificatoare AC4.8
BtuH100,000
Tip de gazNG
Înălţime8.5 "
Hz60
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime492 "
Vent Dia.4"
Voltaj120
Lăţime18.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.95
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8416200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Înălțimea de montare (15 ft.)
    • Țeavă radiantă (40 ft.)

Variante de produs

ProdusModelBtuHLungimePreț
Încălzitor cu tub cu infraroșu DAYTON 7AR80 pe gaz natural 150k | AF3CPG 7AR80150,000607 "€3,656.16
DAYTON 7AR83 Încălzitor cu tub cu infraroșu pe gaz natural 175k | AF3CPK 7AR83175,000607 "€3,673.68
DAYTON 7AR84 Încălzitor cu tub cu infraroșu gaz natural 175k | AF3CPL 7AR84175,000724 "€4,072.98
DAYTON 7AR87 Încălzitor cu tub cu infraroșu pe gaz natural 200k | AF3CPP 7AR87200,000607 "€3,609.41
DAYTON 7AR88 Încălzitor cu tub cu infraroșu pe gaz natural 200k | AF3CPQ 7AR88200,000724 "€4,055.44
DAYTON 7D837 Ng Încălzitor cu tub cu infraroșu 50000 Btuh | AF3JXM 7D83750,000260 "€2,270.79
DAYTON 7D839 Ng Încălzitor cu tub cu infraroșu 75000 Btuh | AF3JXP 7D83975,000260 "€3,088.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D843 Ng Incalzitor cu tub infrarosu 100000 Btuh
€2,950.21 /unitate