DAYTON 7F854 Tub ventilator axial 34 in | AF3KLX

DAYTON 7F854 Tub ventilator axial 34 in

În stoc
Articol: AF3KLX Model: 7F854

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,394.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.34 "
Materialul lameiAluminiu rezistent la scântei
Bolt Circle Dia.36.25 "
CFM @ 0.000-In. SP14,430
CFM @ 0.125-In. SP13,760
CFM @ 0.250-In. SP13,020
CFM @ 0.500-In. SP11,285
CFM @ 0.750-In. SP7155
Dimensiunea A37.75 "
Dimensiunea B21.375 "
Dimensiunea C34.5 "
Dimensiunea D29 "
Dimensiunea E7 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM936
Amplificatori de încărcare completă6.2-5.8 / 2.9
Înălţime50.75 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă37-3/4 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă34-1/2 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.34.625 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP1.83
Max. Adâncime29 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului10 "
Carcasa motoruluiLocație periculoasă, ventilator complet închis, răcit
CP motor2
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.34.625 "
Fază3
Diagrama arborelui.1.187 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.39
Voltaj208-230 / 460
Lăţime37.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 132.039
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFan RPMMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCarcasa motoruluiCP motorRPM motorPreț
DAYTON 3C413 Ventilator axial cu tub 50-3/4 inch H 37-3/4 inch latime | AC8LKW 3C413-Aluminiu------€4,563.04
DAYTON 7AF94 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BPU 7AF94936Aluminiu14,43018.8 / 10.2-9.41.83Răcire completă a ventilatorului21725€5,455.47
DAYTON 7AF95 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3BPV 7AF951074Aluminiu16,56030.0/15.02.78Răcire completă a ventilatorului31740€6,438.75
DAYTON 7AF96 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230 V | AF3BPW 7AF961251Aluminiu19,29020.54.36Răcire completă a ventilatorului51730€7,048.82
DAYTON 7F851 Tub ventilator axial 34 in | AF3KLU 7F851936Aluminiu rezistent la scântei14,4306.0-5.4 / 2.71.83Răcire completă a ventilatorului21735€5,656.46
DAYTON 7F852 Tub ventilator axial 34 in | AF3KLV 7F8521074Aluminiu rezistent la scântei16,5608.7-7.8 / 3.92.78Răcire completă a ventilatorului31740€5,783.72
DAYTON 7F853 Tub ventilator axial 34 in | AF3KLW 7F8531251Aluminiu rezistent la scântei19,29014.8-13.4 / 6.74.36Răcire completă a ventilatorului51745€5,909.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7F854 Tub ventilator axial 34 in
€6,394.56 /unitate