DAYTON 7H156 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQV

DAYTON 7H156 Suflantă 12 1/4 in

În stoc
Articol: AF3KQV Model: 7H156

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,409.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1485
CFM @ 0.250-In. SP1751
CFM @ 0.500-In. SP1628
CFM @ 0.750-In. SP1487
CFM @ 1.000-In. SP1313
CFM @ 1.250-In. SP949
dBA @ 5 Picioare61
Adâncime31-3/16 "
Amplificatori de încărcare completă1.6/0.78
Înălţime27.13 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.13-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.33
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56
CP motor1/3
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire13.25 "
Lățime de ieșire9.625 "
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților12 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții6.375 "
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.535
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorPreț
DAYTON 7H129 Suflantă 12 1/4 in | AF3KPX 7H129-14851751-616.5/3.30.3348€3,503.07
Suflantă DAYTON 7H130 12 1/4 in | AF3KPY 7H130-17002037-647.6/3.80.4948€3,390.60
DAYTON 7H131 Suflantă 12 1/4 in | AF3KPZ 7H131150319502365-6711.4/5.70.7556€3,581.59
DAYTON 7H132 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQA 7H13219442145261915616815.0/7.40.9956€3,631.36
DAYTON 7H134 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQC 7H13428642705-27047321.4/10.71.9956HZ€4,201.91
DAYTON 7H157 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQW 7H157-17002037-642.0/1.00.4956€3,799.39
DAYTON 7H158 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQX 7H158150319502365-672.8/1.40.7556€3,619.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H156 Suflantă 12 1/4 in
€3,409.68 /unitate