DAYTON 7H132 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQA

DAYTON 7H132 Suflantă 12 1/4 in

În stoc
Articol: AF3KQA Model: 7H132Crucea Ref: 7H133

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,631.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă2145
CFM @ 0.250-In. SP2619
CFM @ 0.500-In. SP2536
CFM @ 0.750-In. SP2453
CFM @ 1.000-In. SP2367
CFM @ 1.250-In. SP2274
CFM @ 1.500-In. SP2175
CFM @ 2.000-In. SP1944
CFM @ 2.500-In. SP1561
dBA @ 5 Picioare68
Adâncime31-3/16 "
Amplificatori de încărcare completă15.0/7.4
Înălţime27.13 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.13-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.99
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator
Înălțimea de ieșire13.25 "
Lățime de ieșire9.625 "
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților12 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții6.375 "
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorPreț
DAYTON 7H129 Suflantă 12 1/4 in | AF3KPX 7H129-14851751-616.5/3.30.3348€3,503.07
Suflantă DAYTON 7H130 12 1/4 in | AF3KPY 7H130-17002037-647.6/3.80.4948€3,390.60
DAYTON 7H131 Suflantă 12 1/4 in | AF3KPZ 7H131150319502365-6711.4/5.70.7556€3,581.59
DAYTON 7H134 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQC 7H13428642705-27047321.4/10.71.9956HZ€4,201.91
DAYTON 7H156 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQV 7H156-14851751-611.6/0.780.3356€3,409.68
DAYTON 7H157 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQW 7H157-17002037-642.0/1.00.4956€3,799.39
DAYTON 7H158 Suflantă 12 1/4 in | AF3KQX 7H158150319502365-672.8/1.40.7556€3,619.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H132 Suflantă 12 1/4 in
€3,631.36 /unitate