DAYTON 7J696 Suflant în linie Transmisie cu cureaua 21 785 Cfm | AF3MXV

DAYTON 7J696 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 21 785 Cfm

În stoc
Articol: AF3MXV Model: 7J696

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,083.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă527
CFM @ 0.000-In. SP21,785
CFM @ 0.125-In. SP21,202
CFM @ 0.250-In. SP20,581
CFM @ 0.375-In. SP19,891
CFM @ 0.500-In. SP19,183
CFM @ 0.625-In. SP18,440
CFM @ 0.750-In. SP17,697
CFM @ 1.000-In. SP15,790
CFM @ 1.250-In. SP13,043
Amplificatori de încărcare completă15.0-13.6 / 6.8
Înălţime58 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.30-1/3 "
Înălțimea de admisie (în.)43-7 / 8
Lățime admisie (in.)43-7 / 8
Max. BHP5.19
Max. Adâncime50 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18-7 / 8 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor5
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.30-1/3 "
Înălțimea de ieșire43.875 "
Lățime de ieșire43.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1-1/4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.26
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.25
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.24
Control de vitezaNu
TipCentrifugal cu transmisie cu centură, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților42 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 341.7795
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPPreț
DAYTON 7J627 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Pillowblock sigilat1292955----€3,063.57
DAYTON 7J628 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Pillowblock sigilat14271306----€2,787.73
DAYTON 7J629 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Pillowblock sigilat1627170814611087--€3,125.48
DAYTON 7J630 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Pillowblock sigilat1627170814611087--€3,266.14
DAYTON 7J631 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Pillowblock sigilat18722138196017531480-€3,017.04
DAYTON 7J632 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Pillowblock sigilat18722138196017531480-€3,072.63
DAYTON 7J633 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Pillowblock sigilat205724322294212519351698€2,986.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J696 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 21 785 Cfm
€14,083.73 /unitate