DAYTON 7K306 Blower With Drive Package 230 Volt | AF3NAK

DAYTON 7K306 Suflantă cu pachet de antrenare 230 volți

În stoc
Element: AF3NAK Model: 7K306

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,010.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă590
CFM @ 1.000-In. SP12,500
CFM @ 1.250-In. SP11,730
CFM @ 1.500-In. SP11,000
dBA @ 5 Picioare71
Adâncime43 "
Înălțimea de descărcare (în.)26.25
Lățime de descărcare (in)19.25
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă32.0
Înălţime48 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.26-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Cadru motor215T
CP motor7.5
RPM motor1740
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
FazăSingur
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-7/16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230
Diametrul roților24 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții12.437 "
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 277.7175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.250-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimePreț
Suflantă DAYTON 7AG82 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15/16 "€2,728.17
Suflantă DAYTON 7AG83 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15/16 "€2,559.56
Suflantă DAYTON 7AG84 cu pachet de antrenare 115/230 volți | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15/16 "€2,543.53
Suflantă DAYTON 7AG85 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15/16 "€2,495.90
Suflantă DAYTON 7AG86 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BTM 7AG8658217251053---5824-15/16 "€2,556.58
Suflantă DAYTON 7AG87 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15/16 "€2,906.02
Suflantă DAYTON 7AG88 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15/16 "€2,885.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7K306 Suflantă cu pachet de antrenare 230 volți
€12,010.42 /unitate