Suflantă cu conductă în linie DAYTON 7M7R6, roată cu diametrul de 11 inch, 2645 rpm, motor 3/4 CP, 115/230V | CH6MRZ

DAYTON 7M7R6 Suflant în conductă în linie, roată cu diametrul de 11 inchi, 2645 rpm, motor 3/4 CP, 115/230V

În stoc
Articol: CH6MRZ Model: 7M7R6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,328.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Respectarea agențieiAMCA.jpg, UL.png
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
RPM suflantă2645 RPM
CFM @ 0.000-In. SP1090
CFM @ 0.125-In. SP1065
CFM @ 0.250-In. SP1041
CFM @ 0.375-In. SP1018
CFM @ 0.500-In. SP995
CFM @ 0.625-In. SP970
CFM @ 0.750-In. SP945
CFM @ 1.000-In. SP894
CFM @ 1.250-In. SP835
CFM @ 1.500-In. SP773
CFM @ 1.75-In. SP705
CFM @ 2.000-In. SP635
Adâncime21 "
Amplificatori de încărcare completă10.2 / 5.1A
Material carcasăoțel galvanizat
Hz60 Hz
Dia admisie.7 3 / 4 "
Înălțimea de admisie (în.)11 7 / 8 "
Lățime admisie (in.)11 7 / 8 "
Max. BHP0.79
Max. Temp admisie160 de grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4 CP
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.7 3 / 4 "
Lățime de ieșire11 7 / 8 "
Fază1
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.28
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.28
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.28
VoltajAC 115 / 230V
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.4625
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPPreț
DAYTON 7H464 Suflantă de conductă în linie cu diametru de 20 inchi | AF3KTZ 7H4643544Bloc de pernă regenerabil8653239----€5,892.97
DAYTON 7H490 Suflanta pentru conducte 36 in | AF3KVC 7H49021,523Bloc de pernă regenerabil81121,01119,98619,14618,19516,996€14,841.84
DAYTON 7H575 Suflantă pentru conducte 24 in | AF3KVD 7H5757681Bloc de pernă regenerabil903738467565889--€8,007.85
Suflantă cu conductă în linie DAYTON 7M7R3, diametru roți de 11 inchi, 1833 rpm, 1/4 CP | CH6MRY 7M7R3570Bloc de pernă sigilat1833 RPM524424---€3,193.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7M7R6 Suflant în conductă în linie, roată cu diametrul de 11 inchi, 2645 rpm, motor 3/4 CP, 115/230V
€3,328.82 /unitate