DAYTON 7H575 Suflantă pentru conducte 24 in | AF3KVD

DAYTON 7H575 Suflantă de conductă 24 in

În stoc
Articol: AF3KVD Model: 7H575

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,007.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă903
CFM @ 0.000-In. SP8952
CFM @ 0.125-In. SP8720
CFM @ 0.250-In. SP8488
CFM @ 0.375-In. SP8231
CFM @ 0.500-In. SP7960
CFM @ 0.625-In. SP7681
CFM @ 0.750-In. SP7384
CFM @ 1.000-In. SP6756
CFM @ 1.250-In. SP5889
Amplificatori de încărcare completă21.0 / 11.3-10.5
Înălţime39 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.16 1 / 2 "
Înălțimea de admisie (în.)34 7 / 8
Lățime admisie (in.)34 7 / 8
Max. BHP2.09
Max. Adâncime34 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului19 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor2
RPM motor896
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.16-1/2 "
Înălțimea de ieșire34 7 / 8 "
Lățime de ieșire34 7 / 8 "
Fază1
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.23
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.22
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.22
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților24 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.8746
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPPreț
DAYTON 7H464 Suflantă de conductă în linie cu diametru de 20 inchi | AF3KTZ 7H4643544Bloc de pernă regenerabil8653239----€5,892.97
DAYTON 7H490 Suflanta pentru conducte 36 in | AF3KVC 7H49021,523Bloc de pernă regenerabil81121,01119,98619,14618,19516,996€14,841.84
Suflantă cu conductă în linie DAYTON 7M7R3, diametru roți de 11 inchi, 1833 rpm, 1/4 CP | CH6MRY 7M7R3570Bloc de pernă sigilat1833 RPM524424---€3,193.38
Suflantă cu conductă în linie DAYTON 7M7R6, roată cu diametrul de 11 inch, 2645 rpm, motor 3/4 CP, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Bloc de pernă sigilat2645 RPM945894835773705€3,328.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H575 Suflantă de conductă 24 in
€8,007.85 /unitate