DAYTON 7H464 Suflantă de conductă în linie cu diametru de 20 inchi | AF3KTZ

DAYTON 7H464 Suflant în conductă în linie cu diametru de 20 inchi

În stoc
Articol: AF3KTZ Model: 7H464

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,892.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă865
CFM @ 0.000-In. SP4678
CFM @ 0.125-In. SP4484
CFM @ 0.250-In. SP4285
CFM @ 0.375-In. SP4061
CFM @ 0.500-In. SP3812
CFM @ 0.625-In. SP3544
CFM @ 0.750-In. SP3239
Amplificatori de încărcare completă13.4 / 6.8-6.7
Înălţime32 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.14 1 / 2 "
Înălțimea de admisie (în.)27 7 / 8
Lățime admisie (in.)27 7 / 8
Max. BHP0.79
Max. Adâncime32 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului16 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor3/4
RPM motor976
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.14-1/2 "
Înălțimea de ieșire27 7 / 8 "
Lățime de ieșire27 7 / 8 "
Fază1
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.14.5
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.14.1
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.13.7
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 143.523
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPPreț
DAYTON 7H490 Suflanta pentru conducte 36 in | AF3KVC 7H49021,523Bloc de pernă regenerabil81121,01119,98619,14618,19516,996€14,841.84
DAYTON 7H575 Suflantă pentru conducte 24 in | AF3KVD 7H5757681Bloc de pernă regenerabil903738467565889--€8,007.85
Suflantă cu conductă în linie DAYTON 7M7R3, diametru roți de 11 inchi, 1833 rpm, 1/4 CP | CH6MRY 7M7R3570Bloc de pernă sigilat1833 RPM524424---€3,193.38
Suflantă cu conductă în linie DAYTON 7M7R6, roată cu diametrul de 11 inch, 2645 rpm, motor 3/4 CP, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Bloc de pernă sigilat2645 RPM945894835773705€3,328.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H464 Suflant în conductă în linie cu diametru de 20 inchi
€5,892.97 /unitate