DAYTON GGS_47557 Direct Drive Motor, 1/2 HP, 825 RPM, 115V AC, 6A Full Load | CJ2AEM 42CW80

DAYTON GGS_47557 Motor cu acționare directă, 1/2 CP, 825 rpm, 115 V AC, 6 A încărcare completă

În stoc
Articol: CJ2AEM Model: GGS_47557Crucea Ref: 42CW80

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€368.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu acționare directă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.755

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON GGS_47538 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/8 CP, 1625 RPM, 115 V AC | CH9YCL 42CW68 GGS_47538€313.95
DAYTON GGS_47540 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/4 CP, 1075 RPM, 115 V AC | CH9YCM 42CW70 GGS_47540€124.70
DAYTON GGS_47541 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/3 CP, 1075 RPM, 115 V AC | CH9YCN 42CW71 GGS_47541€379.76
DAYTON GGS_47539 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/6 CP, 1625 RPM, 115 V AC | CH9YCP 42CW69 GGS_47539€336.73
DAYTON GGS_47542 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/2 CP, 1075 RPM, 115 V AC | CH9YCQ 42CW72 GGS_47542€406.45
Motor cu acționare directă DAYTON 41NL03, 1/20 CP, 1550 rpm, 115 V AC, 0.85 A sarcină completă | CJ2AEF 41NL03€71.56
Motor cu acționare directă DAYTON 41NL04, 1/4 CP, 1725 rpm, 115 V AC, 3.5 A sarcină completă | CJ2AEG 41NL04€200.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON GGS_47557 Motor cu acționare directă, 1/2 CP, 825 rpm, 115 V AC, 6 A încărcare completă
€368.53 /unitate