Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON MH21VG5404G Cauciuc | AG9GKC 20AT11

DAYTON MH21VG5404G Cauciuc

În stoc
Articol: AG9GKC Model: MH21VG5404GCrucea Ref: 20AT11

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€113.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCauciuc
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON MH21VG5404G Cauciuc
€113.36 /unitate