Încărcător baterie DAYTON MH2LEB908 | AJ2AMH 46H248

DAYTON Încărcător baterie MH2LEB908

În stoc
Articol: AJ2AMH Model: MH2LEB908Crucea Ref: 46H248

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,982.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.83
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Încărcător baterie MH2LEB908
€1,982.85 /unitate