Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON MH2MPT222G Kit inel/arcuri de fixare | AJ2AUP 46H685

DAYTON MH2MPT222G Kit inel/arcuri de fixare

În stoc
Element: AJ2AUP Model: MH2MPT222GCrucea Ref: 46H685

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€41.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet inel / arc de fixare
Grupa de vârstăAdult
CuloriSilver
Se potrivește mărciiDayton
GenUnisex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON MH2MPT222G Kit inel/arcuri de fixare
€41.07 /unitate