Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit filtru DAYTON SP-KFA1005 | AD4VCQ 44F285

DAYTON Set de filtru SP-KFA1005

În stoc
Element: AD4VCQ Model: SP-KFA1005Crucea Ref: 44F285

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€45.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet filtru
Se potrivește mărciiDayton
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger3VE48,3VE49,3VE50,3VE51,3VE52

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7322900045
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Set de filtru SP-KFA1005
€45.90 /unitate