Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAZOR 1269A-BK Lumină cu bază cu clemă, braț flexibil cu fascicul larg, negru, 38 inchi | AG7HCK

Dazor 1269A-BK Lumină de bază cu clemă, braț flexibil cu fascicul larg, negru, 38 inchi

În stoc
Articol: AG7HCK Model: 1269A-BK
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
€425.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de sarcină
Material pentru brațOţel
CuloriNegru
Lungime cablu8ft
Frecvență60
Lampă inclusăNu
Tip lămpiFluorescent
MountBază de clemă
Acoperire generală38 "
Comutați stilulApasa butonul
Voltaj120
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7216
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9405203000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriWattsStilul brațuluiMountTip lămpiAcoperire generalăPreț
DAZOR 1269A-SW Lumină cu bază cu clemă, braț flexibil cu fascicul larg, alb moale | CD4NNL 1269A-SWAlb alb15/60Cablu Flex Gât de GâscăBază de clemăCFL / Incandescent33 "€266.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Dazor 1269A-BK Lumină de bază cu clemă, braț flexibil cu fascicul larg, negru, 38 inchi
€425.62 /unitate