Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 1234071 Snur de poziționare a frânghiei reglabil, cu dispozitiv de reglare a frânghiei | AH2KUR 29GA91

DBI-SALA 1234071 Snur de poziționare a frânghiei reglabil, cu dispozitiv de reglare a frânghiei

În stoc
Element: AH2KUR Model: 1234071Crucea Ref: 29GA91
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
€787.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționarea șnurului
CuloriGalben
Material hardwareOțel aliat, aluminiu
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime8ft
Material de linieCoarda Kernmantle
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareSnap Hook și carabiner
Numărul de picioare0
Lățimea curelei1 / 2 "
Forța de tracțiune5000 lb și 10,000 lbs.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioareCuloriMaterial hardwareLățimea cureleiForța de tracțiuneIndicator vizual de încărcareCapacitate de greutateDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamPreț
DBI-SALA 1204075 Snur de pozitionare 350 Lb. Nailon cu 6 straturi | AB8RGP 26X350 12040751Maro / AlbastruAliaj de oțel1-11/16 and 1-3/4"4500 și 9000 lb.Nu350 lb.11 / 16 "€1,611.74
DBI-SALA 1234070 Snur de pozitionare 8 picioare 310 lb. Oțel | AF2NQG 6WNV9 12340701Portocaliu / alb cu miez albastru--7000 lb.Da310 lb.3 / 4 "€709.14
DBI-SALA 1234080 Curea de poziționare a frânghiei reglabilă, cu indicator de uzură | AH2KUT 29GA92 1234080-GalbenOțel aliat, aluminiu1 / 2 "5000 lb și 10,000 lbs.Da310 lb.3 / 4 "€788.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1234071 Snur de poziționare a frânghiei reglabil, cu dispozitiv de reglare a frânghiei
€787.19 /unitate