DBI-SALA 1234070 Snur de pozitionare 8 picioare 310 lb. Oțel | AF2NQG 6WNV9

DBI-SALA 1234070 Snur de poziționare 8 picioare 310 lb. Oţel

În stoc
Articol: AF2NQG Model: 1234070Crucea Ref: 6WNV9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€709.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționarea șnurului
CuloriPortocaliu / alb cu miez albastru
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime8ft
Material de linieOțel galvanizat
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig
Numărul de picioare1
Forța de tracțiune7000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)43.43
Codul HS6307200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioareCuloriMaterial hardwareLățimea cureleiForța de tracțiuneIndicator vizual de încărcareCapacitate de greutateDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamPreț
DBI-SALA 1204075 Snur de pozitionare 350 Lb. Nailon cu 6 straturi | AB8RGP 26X350 12040751Maro / AlbastruAliaj de oțel1-11/16 and 1-3/4"4500 și 9000 lb.Nu350 lb.11 / 16 "€1,611.74
DBI-SALA 1234071 Snur de poziționare a frânghiei reglabil, cu dispozitiv de reglare a frânghiei | AH2KUR 29GA91 1234071-GalbenOțel aliat, aluminiu1 / 2 "5000 lb și 10,000 lbs.Da310 lb.3 / 4 "€787.19
DBI-SALA 1234080 Curea de poziționare a frânghiei reglabilă, cu indicator de uzură | AH2KUT 29GA92 1234080-GalbenOțel aliat, aluminiu1 / 2 "5000 lb și 10,000 lbs.Da310 lb.3 / 4 "€788.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1234070 Snur de poziționare 8 picioare 310 lb. Oţel
€709.14 /unitate