Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 1204075 Snur de pozitionare 350 Lb. Nailon cu 6 straturi | AB8RGP 26X350

DBI-SALA 1204075 Snur de poziționare 350 lb. Nylon cu 6 straturi

În stoc
Articol: AB8RGP Model: 1204075Crucea Ref: 26X350
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
€1,611.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționarea șnurului
CuloriMaro / Albastru
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham11 / 16 "
LungimeStâlpi de utilitate cu diametre variate (minimum 5-1/10", maxim 18-1/2")
Material de linieNylon cu 6 straturi / Nylon
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCarabiner
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCarabiner
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1-11/16 and 1-3/4"
Forța de tracțiune4500 și 9000 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate350 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1275
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS5609003000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioareCuloriMaterial hardwareLățimea cureleiForța de tracțiuneIndicator vizual de încărcareCapacitate de greutateDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamPreț
DBI-SALA 1234070 Snur de pozitionare 8 picioare 310 lb. Oțel | AF2NQG 6WNV9 12340701Portocaliu / alb cu miez albastru--7000 lb.Da310 lb.3 / 4 "€709.14
DBI-SALA 1234071 Snur de poziționare a frânghiei reglabil, cu dispozitiv de reglare a frânghiei | AH2KUR 29GA91 1234071-GalbenOțel aliat, aluminiu1 / 2 "5000 lb și 10,000 lbs.Da310 lb.3 / 4 "€787.19
DBI-SALA 1234080 Curea de poziționare a frânghiei reglabilă, cu indicator de uzură | AH2KUT 29GA92 1234080-GalbenOțel aliat, aluminiu1 / 2 "5000 lb și 10,000 lbs.Da310 lb.3 / 4 "€788.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1204075 Snur de poziționare 350 lb. Nylon cu 6 straturi
€1,611.74 /unitate