Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 5000335 Dimensiunea frânghiei se potrivește la 5/8 inch | AC3NTT 2UZY2

DBI-SALA 5000335 Dimensiunea frânghiei se potrivește cu 5/8 inch

În stoc
Element: AC3NTT Model: 5000335Crucea Ref: 2UZY2
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
€423.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde de frânghie
CuloriAlbastru
MaterialOţel inoxidabil
Material de frânghiePoliester / polipropilenă
Forța de tracțiune5,000 lb.
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea corzii (se potrivește 5/8 ")

Variante de produs

ProdusModelCuloriForța de tracțiunePreț
DBI-SALA 5000338 Dimensiunea cablului de oțel cu frânghie pentru 3/8 inch | AC3NTU 2UZY3 5000338Silver14,400 lb.€775.27
DBI-SALA 5002055 Prindere frânghie 1-1/2 picioare 310 lb galben | AG3RCB 33TZ56 5002055Galben5000 lb.€939.89
DBI-SALA 1340005 Prindere cu frânghie, șnur cu absorbție a șocurilor, lungime șnur 2 ft/argintiu | CP2RPC 30M712 1340005--€293.53
DBI-SALA 5000003 Prindere cu frânghie, capacitate de 310 lb, oțel, ochi de atașament, frânghie de salvare, argintiu, înclinat | CP2RPD 40C923 5000003--€210.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 5000335 Dimensiunea frânghiei se potrivește cu 5/8 inch
€423.98 /unitate