Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 5002055 Prindere frânghie 1-1/2 picioare 310 lb galben

În stoc
Post: AG3RCB Model: 5002055Crucea Ref: 33TZ56
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
€939.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde de frânghie
CuloriGalben
Material hardwareOțel zincat
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham11 / 16 "
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareFără conector de ancorare
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCarabinier
Numărul de picioare1
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru1-1 / 2 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.61
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6307909889

Variante de produs

ProdusModelCuloriForța de tracțiunePreț
DBI-SALA 5000335 Dimensiunea frânghiei se potrivește la 5/8 inch | AC3NTT 2UZY2 5000335Albastru5,000 lb.€423.98
DBI-SALA 5000338 Dimensiunea cablului de oțel cu frânghie pentru 3/8 inch | AC3NTU 2UZY3 5000338Silver14,400 lb.€775.27
DBI-SALA 1340005 Prindere cu frânghie, șnur cu absorbție a șocurilor, lungime șnur 2 ft/argintiu | CP2RPC 30M712 1340005--€293.53
DBI-SALA 5000003 Prindere cu frânghie, capacitate de 310 lb, oțel, ochi de atașament, frânghie de salvare, argintiu, înclinat | CP2RPD 40C923 5000003--€210.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 5002055 Prindere frânghie 1-1/2 picioare 310 lb galben
€939.89 /unitate