DBI-SALA 8530352 4-in-1 Davit Guard 88in H Aluminiu/aliat de oțel | AC6UDQ 36G706

DBI-SALA 8530352 Protecție 4-în-1 88in H Aluminiu/aliat de oțel

În stoc
Articol: AC6UDQ Model: 8530352Crucea Ref: 36G706

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,053.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol4-în-1 Davit Guard
CuloriVerde
finalizareaVopsea acoperită cu pulbere
MaterialAluminiu și oțel aliat
Max. Sarcina de lucruPersonal 310 lb., Manipulare materiale 620 lb.
Găuri de montareInclude suportul de montare a troliului
CompensaReglează de la 6 la 12 "
Inălțime totală88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8425190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolMaterialGăuri de montareCompensaInălțime totalăPreț
DBI-SALA 8516693 Davit Arm Green | AE4TDR 5MPA1 8516693Pulbere / placă de zincBrațul de prindere pentru arestarea căderiiAluminiu332-1/2 to 36-1/4"36.25 "€4,961.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 8530352 Protecție 4-în-1 88in H Aluminiu/aliat de oțel
€19,053.52 /unitate