Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH214 2 x 14 Scroll Oțel alamă placată | AE6KDQ 5TFE0

DECOR GRATES SPH214 2 x 14 Scroll din alamă placată cu oțel

În stoc
Articol: AE6KDQ Model: SPH214Crucea Ref: 5TFE0
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
€33.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul de alamă placată cu oțel
Flux de aerCfm 59
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlamă
Înălţime15.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)13.91
Max. Lățimea conductei (în.)2.42
Deschidere obligatorie13.66 x 2.17 "
Inălțime totală15.5 "
Lățimea totală3.75 "
Tip2x14
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerfinalizareaÎnălţimeArticolDeschidere obligatorieInălțime totalăTipPreț
GRATE DE DECOR SPH212-NKL 2 x 12 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKLCFM 57Nichel13.5 "Scroll Registrul de nichel placat cu oțel11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.42
GRATE DE DECOR SPH214-A 2 x 14 Scroll placat cu oțel antic | AE6KDR 5TFE1 SPH214-ACfm 59Alama antica15.5 "Scroll Registrul antic antichizat13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€33.78
GRATE DE DECOR SPH214-NKL 2 x 14 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDT 5TFE2 SPH214-NKLCfm 59Nichel15.5 "Scroll Registrul de nichel placat cu oțel13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€33.78
GRATE DE DECOR SPH212 2 x 12 Scroll Oțel alamă placată | AE7GBQ 5YAY7 SPH212CFM 57Alamă13.5 "Scroll Registrul de alamă placată cu oțel11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.68
GRATE DE DECOR SPH212-A 2 x 12 Scroll placat cu oțel antic | AE7GBR 5YAY8 SPH212-ACFM 57Alama antica13.5 "Scroll Registrul antic antichizat11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH214 2 x 14 Scroll din alamă placată cu oțel
€33.78 /unitate