Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH214-A 2 x 14 Scroll placat cu oțel antic | AE6KDR 5TFE1

DECOR GRATES SPH214-A 2 x 14 suluri placate cu oțel antic

În stoc
Articol: AE6KDR Model: SPH214-ACrucea Ref: 5TFE1
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
€33.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul antic antichizat
Flux de aerCfm 59
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlama antica
Înălţime15.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)13.91
Max. Lățimea conductei (în.)2.42
Deschidere obligatorie13.66 x 2.17 "
Inălțime totală15.5 "
Lățimea totală3.75 "
Tip2x14
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerfinalizareaÎnălţimeArticolDeschidere obligatorieInălțime totalăTipPreț
GRATE DE DECOR SPH212-NKL 2 x 12 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKLCFM 57Nichel13.5 "Scroll Registrul de nichel placat cu oțel11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.42
GRATE DE DECOR SPH214 2 x 14 Scroll Oțel alamă placată | AE6KDQ 5TFE0 SPH214Cfm 59Alamă15.5 "Scroll Registrul de alamă placată cu oțel13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€33.78
GRATE DE DECOR SPH214-NKL 2 x 14 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDT 5TFE2 SPH214-NKLCfm 59Nichel15.5 "Scroll Registrul de nichel placat cu oțel13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€33.78
GRATE DE DECOR SPH212 2 x 12 Scroll Oțel alamă placată | AE7GBQ 5YAY7 SPH212CFM 57Alamă13.5 "Scroll Registrul de alamă placată cu oțel11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.68
GRATE DE DECOR SPH212-A 2 x 12 Scroll placat cu oțel antic | AE7GBR 5YAY8 SPH212-ACFM 57Alama antica13.5 "Scroll Registrul antic antichizat11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH214-A 2 x 14 suluri placate cu oțel antic
€33.78 /unitate