Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH212-A 2 x 12 Scroll placat cu oțel antic | AE7GBR 5YAY8

DECOR GRATES SPH212-A 2 x 12 suluri placate cu oțel antic

În stoc
Articol: AE7GBR Model: SPH212-ACrucea Ref: 5YAY8
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
€28.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul antic antichizat
Flux de aerCFM 57
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlama antica
Înălţime13.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)11.94
Max. Lățimea conductei (în.)2.41
Deschidere obligatorie11.69 x 2.16 "
Inălțime totală13.5 "
Lățimea totală3.75 "
Tip2x12
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerfinalizareaÎnălţimeArticolDeschidere obligatorieInălțime totalăTipPreț
GRATE DE DECOR SPH212-NKL 2 x 12 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKLCFM 57Nichel13.5 "Scroll Registrul de nichel placat cu oțel11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.42
GRATE DE DECOR SPH214 2 x 14 Scroll Oțel alamă placată | AE6KDQ 5TFE0 SPH214Cfm 59Alamă15.5 "Scroll Registrul de alamă placată cu oțel13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€33.78
GRATE DE DECOR SPH214-A 2 x 14 Scroll placat cu oțel antic | AE6KDR 5TFE1 SPH214-ACfm 59Alama antica15.5 "Scroll Registrul antic antichizat13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€33.78
GRATE DE DECOR SPH214-NKL 2 x 14 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDT 5TFE2 SPH214-NKLCfm 59Nichel15.5 "Scroll Registrul de nichel placat cu oțel13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€33.78
GRATE DE DECOR SPH212 2 x 12 Scroll Oțel alamă placată | AE7GBQ 5YAY7 SPH212CFM 57Alamă13.5 "Scroll Registrul de alamă placată cu oțel11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH212-A 2 x 12 suluri placate cu oțel antic
€28.51 /unitate