DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV1200D-KA1 Pompă de vid cu inel lichid, 100 CFM cu aer liber, 60 până la 100 CP, 230/460 VAC | CE9YEQ 55JN08

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV1200D-KA1 Pompă de vid cu inel lichid, 100 CFM aer liber, 60 până la 100 CP, 230/460 VAC

În stoc
Element: CE9YEQ Model: DV1200D-KA1Crucea Ref: 55JN08

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€54,733.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
TaxăContinuu
Material carcasăFontă
HP60 la 100
Hz60
Material rotorFier ductil
Intrare / iesire6"
Max. dBA80
Max. Vid29 "Hg
Inălțime totală33.46 "
Lungime totală44.95 "
Lățimea totală18.9 "
Fază3
RPM960 la 1200
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 489.6
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelRPMMaterial carcasăHPMaterial rotorMax. dBAInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA1 Pompă de vid cu inel lichid, 550 CFM cu aer liber, 40 CP, 230/460 VAC | CE9YDT 55JM80 DV0550D-KA11750Fontă40Fier ductil7825.2 "31.54 "18.5 "€22,962.56
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA3 Pompă de vid cu inel lichid, 550 CFM cu aer liber, 40 CP, 230/460 VAC | CE9YDU 55JM81 DV0550D-KA31750Fontă40316 oțel inoxidabil7825.2 "31.54 "18.5 "€37,204.78
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KB4 Pompă de vid cu inel lichid, 550 CFM cu aer liber, 40 CP, 230/460 VAC | CE9YDV 55JM82 DV0550D-KB41750316 oțel inoxidabil40316 oțel inoxidabil7825.2 "31.54 "18.5 "€79,960.83
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Pompă de vid cu inel lichid, 35 CFM cu aer liber, 3 CP, 230/460 VAC | CE9YDW 55JM70 DV0035D-KA33500Fontă3316 oțel inoxidabil709.25 "16.01 "9.06 "€4,944.44
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KB4 Pompă de vid cu inel lichid, 35 CFM cu aer liber, 3 CP, 230/460 VAC | CE9YDX 55JM71 DV0035D-KB43500316 oțel inoxidabil3316 oțel inoxidabil709.25 "16.01 "9.06 "€11,771.96
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0036B-DA2 Pompă de vid cu inel lichid, 35 CFM cu aer liber, 3 CP, 230/460 VAC | CE9YDY 55JM88 DV0036B-DA23500Fontă3Bronz668.58 "15.66 "7.28 "€5,412.28
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0300D-KB4 Pompă de vid cu inel lichid, 300 CFM cu aer liber, 20 CP, 230/460 VAC | CE9YDZ 55JM76 DV0300D-KB41750316 oțel inoxidabil20316 oțel inoxidabil7516.02 "30.61 "15.16 "€32,434.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV1200D-KA1 Pompă de vid cu inel lichid, 100 CFM aer liber, 60 până la 100 CP, 230/460 VAC
€54,733.54 /unitate