DELHI 207 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZPZ 3F531

DELHI 207 INSL Conductă în linie a suflantei

În stoc
Articol: AC8ZPZ Model: 207 INSLCrucea Ref: 3F531

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,358.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Bolt Hole Dia. (În.)7/8
Gama CFM700 până la 1345 @ 0.0 "SP
Înălțimea de descărcare (în.)8.25
Lățime de descărcare (in)9.187
Factor de filtrare0.115
Înălțimea filtrului (în.)14 1 / 8
Lățimea filtrului (în.)16 5 / 8
Înălţime15.375 "
Finisajul locuințelorEmail verde la cuptor
Material carcasăOţel
Max. Temperatura ambientală.140 F
Max. Adâncime23 "
Max. Temp admisie140 grade F
CP motor1 / 6 la 1 / 2
Poziție de montareToate cu ax orizontal
Număr de puncte de montare4
Gama RPM807 la 1396
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților8 1 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăCurba înainte
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)65.53
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)40.39
Codul HS8414596095
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Gama CFMÎnălțimea de descărcare (în.)Diametrul roțilorLăţimeLățime de descărcare (in)ÎnălţimeMax. AdâncimePreț
DELHI 209 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 până la 2115 @ 0.0 "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "€1,530.20
DELHI 210 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 până la 2515 @ 0.0 "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3/4 "€1,629.14
DELHI 212 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 până la 3490 @ 0.0 "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1/2 "€1,948.95
DELHI 215 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQD 3F535 215 INSL1"3725 până la 5470 @ 0.0 "SP15.87515 1 / 2 "33.5 "18.62528 "32 "€2,858.63
DELHI 218 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 până la 10000 @ 0.0 "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "€5,195.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELHI 207 INSL Conductă în linie a suflantei
€1,358.59 /unitate