DELHI 215 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQD 3F535

DELHI 215 INSL Conductă în linie a suflantei

În stoc
Articol: AC8ZQD Model: 215 INSLCrucea Ref: 3F535

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,858.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Bolt Hole Dia. (În.)7/8
Gama CFM3725 până la 5470 @ 0.0 "SP
Înălțimea de descărcare (în.)15.875
Lățime de descărcare (in)18.625
Factor de filtrare0.000
Înălțimea filtrului (în.)25 3 / 4
Lățimea filtrului (în.)31
Înălţime28 "
Finisajul locuințelorEmail verde la cuptor
Material carcasăOţel
Max. Temperatura ambientală.140 F
Max. Adâncime32 "
Max. Temp admisie140 grade F
CP motor3/4 până la 2
Poziție de montareToate cu ax orizontal
Număr de puncte de montare4
Gama RPM451 la 679
Diagrama arborelui.1"
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților15 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăCurba înainte
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)84.58
Lungimea navei (cm)94.74
Lățimea navei (cm)97.79
Codul HS8414596095
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Gama CFMÎnălțimea de descărcare (în.)Diametrul roțilorLăţimeLățime de descărcare (in)ÎnălţimeMax. AdâncimePreț
DELHI 207 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 până la 1345 @ 0.0 "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "€1,358.59
DELHI 209 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 până la 2115 @ 0.0 "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "€1,530.20
DELHI 210 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 până la 2515 @ 0.0 "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3/4 "€1,629.14
DELHI 212 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 până la 3490 @ 0.0 "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1/2 "€1,948.95
DELHI 218 INSL Conductă în linie pentru suflantă | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 până la 10000 @ 0.0 "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "€5,195.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELHI 215 INSL Conductă în linie a suflantei
€2,858.63 /unitate