DELHI AX12-1VHE Ventilator de evacuare 12 inch 115v 1/15hp 1450rpm | AB7KBE 23N620

DELHI AX12-1VHE Ventilator de evacuare 12 inch 115v 1/15hp 1450rpm

În stoc
Element: AB7KBE Model: AX12-1VHECrucea Ref: 23N620

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€626.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare cu montare obturator
Tip rulmentManșon
Diametrul lamei.12 "
Materialul lameiAluminiu
CFM @ 0.000-In. SP1350
CFM @ 0.125-In. SP1275
CFM @ 0.250-In. SP1150
Finisaj cadruAluminiu
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă1
Material de gardăOţel
Înălţime16.75 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime16 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/15
Izolație motorieClasa B
RPM motor1450
Tipul motoruluiPSC
Numărul de lame3
Număr de vitezeVariabil
Fază1
Este necesară deschiderea pătratului14 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115V
Lăţime16.75 "
Sârmă de protecție finisatăChrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.738
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)43.82
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414519090
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Număr articol de control al vitezei (Nr. Producător MC3)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentDiametrul lamei.Max. AdâncimeCP motorRPM motorNumăr de vitezeVoltajPreț
DELHI AX16-1VHE Ventilator de evacuare 16 inch 115v 1/15hp 1450rpm | AB7KBF 23N621 AX16-1VHE20.75 "Manșon16 "16 "1/151450Variabil115V€811.86
DELHI AX18-1V Ventilator de evacuare 18 inch 115/230v 1/3hp 1700rpm | AB7KBG 23N622 AX18-1V22.75 "Minge18 "16.25 "1/31700Variabil115 / 230V€986.07
DELHI AX20-1V Ventilator de evacuare 20 inch 115/230v 1/3hp 1700rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "Minge20 "16.25 "1/31700Variabil115 / 230V€1,038.65
DELHI AX24-1V Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v 1/3hp 1100rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "Minge24 "16 "1/31100Variabil115 / 230V€1,202.99
DELHI AX24-2 Ventilator de evacuare 24 inch 115v 1/3hp 1100rpm | AB7KBK 23N625 AX24-228.75 "Minge24 "16 "1/311001115V€1,235.03
DELHI AX30-2 Ventilator de evacuare 30 inch 115/230v 1/3hp 1100rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "Minge30 "18.25 "1/311001115 / 230V€1,623.71
DELHI AX36-7 Ventilator de evacuare 36 inch 115/230v 1/2hp 850rpm | AB7KBM 23N627 AX36-741.25 "Minge36 "18.5 "1/28501115 / 230V€2,213.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELHI AX12-1VHE Ventilator de evacuare 12 inch 115v 1/15hp 1450rpm
€626.44 /unitate