DELHI AX24-2 Ventilator de evacuare 24 inch 115v 1/3hp 1100rpm | AB7KBK 23N625

DELHI AX24-2 Ventilator de evacuare 24 inch 115v 1/3hp 1100rpm

În stoc
Element: AB7KBK Model: AX24-2Crucea Ref: 23N625

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,235.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare cu montare obturator
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM @ 0.000-In. SP5000
CFM @ 0.125-In. SP4300
CFM @ 0.250-In. SP3600
Finisaj cadruAluminiu
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă5.4
Material de gardăOţel
Înălţime28.75 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime16 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1100
Tipul motoruluiPSC
Numărul de lame3
Număr de viteze1
Fază1
Este necesară deschiderea pătratului26 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115V
Lăţime28.75 "
Sârmă de protecție finisatăChrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.6975
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8414519090
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentDiametrul lamei.Max. AdâncimeCP motorRPM motorNumăr de vitezeVoltajPreț
DELHI AX12-1VHE Ventilator de evacuare 12 inch 115v 1/15hp 1450rpm | AB7KBE 23N620 AX12-1VHE16.75 "Manșon12 "16 "1/151450Variabil115V€626.44
DELHI AX16-1VHE Ventilator de evacuare 16 inch 115v 1/15hp 1450rpm | AB7KBF 23N621 AX16-1VHE20.75 "Manșon16 "16 "1/151450Variabil115V€811.86
DELHI AX18-1V Ventilator de evacuare 18 inch 115/230v 1/3hp 1700rpm | AB7KBG 23N622 AX18-1V22.75 "Minge18 "16.25 "1/31700Variabil115 / 230V€986.07
DELHI AX20-1V Ventilator de evacuare 20 inch 115/230v 1/3hp 1700rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "Minge20 "16.25 "1/31700Variabil115 / 230V€1,038.65
DELHI AX24-1V Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v 1/3hp 1100rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "Minge24 "16 "1/31100Variabil115 / 230V€1,202.99
DELHI AX30-2 Ventilator de evacuare 30 inch 115/230v 1/3hp 1100rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "Minge30 "18.25 "1/311001115 / 230V€1,623.71
DELHI AX36-7 Ventilator de evacuare 36 inch 115/230v 1/2hp 850rpm | AB7KBM 23N627 AX36-741.25 "Minge36 "18.5 "1/28501115 / 230V€2,213.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELHI AX24-2 Ventilator de evacuare 24 inch 115v 1/3hp 1100rpm
€1,235.03 /unitate