Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA LOCK G RI1875 ADHEPC HSG Carcasa de blocare cu clichet Montat cu adeziv | AG4LNB 34GU41

DELTA LOCK G RI1875 ADHEPC HSG Carcasă blocare cu clichet Montată cu adeziv

În stoc
Articol: AG4LNB Model: G RI1875 ADHEPC HSGCrucea Ref: 34GU41
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
€68.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de blocare cu clichet
Cilindru1.187 "
finalizareaChrome lustruit
Pentru grosimea ușii3 / 8 "
Max. Distanța de blocare (în.)1
TipMontat cu adeziv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301600000

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiTipPreț
DELTA LOCK G RI1875 R315 PC HSG Carcasă de blocare cu clichet 1-3/16 in. | AG4LMZ 34GU39 G RI1875 R315 PC HSG1 / 4 "Bar regulat€61.96
DELTA LOCK G RI1875 A750 PC HSG Carcasă cu clichet Bară reglabilă | AG4LNA 34GU40 G RI1875 A750 PC HSG3 / 4 "Bara reglabila€70.53
DELTA LOCK G RI1875 ADEX PC HSG Carcasă de blocare cu clichet Placă de bază extinsă | AG4LNC 34GU42 G RI1875 ADEX PC HSG1 / 4 "Placă de bază extinsă€72.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA LOCK G RI1875 ADHEPC HSG Carcasă blocare cu clichet Montată cu adeziv
€68.20 /unitate